Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Square Faltbox 32L mit Henkelgriff in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Square Faltbox 32L mit Henkelgriff in anthrazit
Square Faltbox 32L mit Henkelgriff in anthrazit
Square Faltbox 32L mit Henkelgriff in anthrazit
Square Faltbox 32L mit Henkelgriff in anthrazit
Artikel-Nr.:
     303-40571020
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     57100636
EAN/GTIN:
     8711112571020
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Die 32 Liter Sunware Faltboxen sehen einfach überall gut aus und machen besonders im Kofferraum eine gute Figur. Zusammengeklappt braucht die Box nur einen Bruchteil des aufgerichteten Volumens und lässt sich so platzsparend verstauen. Die Handgriffe sind robust und ermöglichen ein angenehmes tragen. Das alles macht die Box z.B. zu einem praktischen Helfer um Einkäufe aus dem Auto ins Haus zu befördern und man spart die Plastiktüten. Natürlich hat die Klappbox noch weit mehr Anwendungsmöglichkeiten (Camping, Trinkflaschen auf dem Sportplatz, generell unterwegs, ..).

Als Zubehör ist eine passende Kühltasche erhältlich.


Größe (L x B x H): 490 x 360 x 245 mm
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox 32 l, falt box, helit klappbox, Faltkorb, Kofferraumbox, Einkaufsbox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 10,01*
€ 15,07*
1
€ 7,95*
ab € 10,25*
€ 15,38*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 15,68*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 11,54*
€ 16,89*
Lager 303
28
1
€ 5,87*
ab € 13,89*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunware
8711112570061
ab € 8,10*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
ab € 11,91*
Zubehör
k.A.
94029
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.