Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz. Rollenaufl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Artikel-Nr.:
     302blb-5862223
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1801-A
EAN/GTIN:
     4260281960097
Suchbegriffe:
Fass-Rollenauflage
Rollenauflage für Fässer
Fass-Bock
Fassbock
Fassbock, Stahl feuerverzinkt • Material: Stahl, feuerverzinkt • Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung Hinweis: Für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
FB 1
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P21-1801-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T x H:
600 x 650 x 415 mm
Ausführung mit:
Rollenauflage
Kapazität:
1x 200-l-Fass
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: fassbock 1 x 200 l, fass bock, Auffangwanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, 9900065605, 00065605
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,12*
€ 268,25*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 227,03*
€ 269,54*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,03*
€ 272,18*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,29*
€ 277,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,22*
€ 320,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,41*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,74*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 309,40*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,54*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.