Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 20, P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 20, P60
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 20, P60
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 20, P60
Artikel-Nr.:
     302blb-5859549
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     818X2050
EAN/GTIN:
     4053569820967
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, blau, Sondergüte 10 • Ketten sind aus blau lackiertem Metall • Sondergüte 200 °C: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10 Hinweis: Sondergüte-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
10,0 kg/m
Tragfähigkeit:
16000 kg
Ø D:
20 mm
zul. Abw.:
± 1,00 mm
P:
60 mm
Li min.:
26,0 mm
Le max.:
74,0 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Kran-Zubehör, Kette, 9900062415, 00062415
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 73,06*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 73,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 73,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,11*
€ 74,61*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 75,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.