Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062415, Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 20, P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1281572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     818X2050
EAN/GTIN:
     4053569820967
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062415, Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10 Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall., Sondergüte 200 °C: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10 , Sondergüte-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
16000 kg
Ø (D):
20 mm
zul. Abw.:
± 1,00 mm
P:
60 mm
zul. Abw.::
± 1,8 mm
Li min.:
26,0 mm
Le max.:
74,0 mm
Gewicht:
10,0 kg/m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, 00062415, ANSCHLAGKETTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 73,06*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 73,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 73,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,11*
€ 74,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.