Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH1800 mm 3 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Artikel-Nr.:
     302blb-5857640
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-30-LL
EAN/GTIN:
     4317784392792
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel • Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) • Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar • Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen • Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung • Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme • Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48020-30-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp spind 3 abt lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013596, 00013596
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,87*
€ 464,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,78*
€ 467,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,72*
€ 506,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 513,50*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,95*
€ 627,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.