Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Artikel-Nr.:
     302blb-5857377
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1701-A
EAN/GTIN:
     4260139973835
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Fassbock, Stahl feuerverzinkt • Material: Stahl, feuerverzinkt • Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung Hinweis: Für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
FB 1
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P21-1701-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T x H:
600 x 650 x 415 mm
Ausführung mit:
feste Auflage
Kapazität:
1x 200-l-Fass
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, fassbock 1 x 200 l, gummirolle, Auffangwanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, 9900065604, 00065604
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 153,42*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 154,17*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 157,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 159,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 169,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,47*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,42*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,59*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.