Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Artikel-Nr.:
     302blb-5852826
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8012-40
EAN/GTIN:
     4332163330820
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, mit Füßen und paarweise zueinanderschlagenden Türen • Geeignet für die Trennung von Straßen- und Berufsbekleidung • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8012-40
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
4 Abteile für 2 Personen
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013683, 00013683
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,70*
€ 574,86*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,05*
€ 670,89*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,91*
€ 673,98*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,73*
€ 779,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,98*
€ 802,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,07*
€ 774,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,70*
€ 745,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,91*
€ 684,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,25*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,558*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.