Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     302blb-5852325
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540010
EAN/GTIN:
     4053569143189
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide • Geschmeidige Qualität, 50 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Länge:
520 lfm m
Rollen-Ø:
220 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,21*
€ 62,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 64,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,62*
€ 67,33*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 69,85*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.