Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,10KG/Ro, 50cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,10KG/Ro, 50cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,10KG/Ro, 50cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-781326
Herst.-Nr.:
     6540010
EAN/GTIN:
     4053569143189
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide

• Geschmeidige Qualität, 50 g/m²
• Farbe: braun
• Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz

Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
571 m
Rollen-Ø:
200 mm
Kern-Ø:
50 mm
Gewicht/Rolle:
13 kg
Rollen/Palette:
520 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Trans-Pak AG Fachgroßhandel für Verpackungsmittel
Adresse/Postanschrift:
In der Au 7, D-35606 Solms
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@transpak.de
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,21*
€ 62,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 64,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,62*
€ 67,33*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 69,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.