Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 4 Abteile mit 150 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5850455
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-40 lg-lb
EAN/GTIN:
     4330816781784
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-40 lg-lb
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
4 Abteile
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013552, 00013552
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 453,35*
€ 532,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,17*
€ 532,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,57*
€ 537,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,57*
€ 639,81*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,55*
€ 727,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,98*
€ 746,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,11*
€ 729,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.