Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilungen FS6 75mm 20 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalleinteilungen FS6 75mm 20 Fächer
Metalleinteilungen FS6 75mm 20 Fächer
Metalleinteilungen FS6 75mm 20 Fächer
Artikel-Nr.:
     302blb-5847582
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORU6E075MT03
EAN/GTIN:
     4317784946964
Suchbegriffe:
Metalleinteilung
Baukastensystem
Schubladenschrank-Leergehäuse
Schublade
Metalleinteilung für Schubladen-Innenmaß 500 x 450 mm, 20 Fächer • Individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilbar, beginnend ab 75 mm • 20 Fächer, 4 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inklusive Seitenfachschienen
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784946964
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,91*
€ 61,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 61,90*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,53*
€ 68,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 73,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.