Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Alu B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Alu B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Alu B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Alu B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     302blb-5835772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589372284
EAN/GTIN:
     4044589372284
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Rettungsschild, Krankentrage • ASR A1.3 E013 • DIN EN ISO 7010 E013 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
453
Maße B x H:
200 x 200 mm
Material:
Folie Hl 150: selbstklebend
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Krankentrage, Rettungszeichen BGV A8 Krankentrage, Krankentrage E013 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, alle fluchtwegschilder folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste, Hilfe, Kennzeichnung, Rettungsschilder, Hinweisschild, Schilder, Rettungsschild, Fluchtwegschild, „Krankentrage”, Sicherheitsschild, Schild, Rettungsschild „Krankentrage”, Erste Hilfe Kennzeichnung, 9900040232, 00040232
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,84*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,09*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,09*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 7,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3050
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
15.A3055
ab € 5,46*
Ähnlich
Wolk
21.A3050
ab € 1,76*
Ähnlich
Wolk
21.A3055
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.A3050
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A3050
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.A3055
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.