Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandmeldezentrale langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     302blb-5832903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589055590
EAN/GTIN:
     4044589055590
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
Hinweisschild, BMZ-Brandmeldezentrale • DIN 4066-D1 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
453
Maße B x H:
297 x 105 mm
Material:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale, feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie, aufzug im brandfall nicht benutzen din 4066 feuerwehrzeichen, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschild, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, „Brandmeldezentrale”Brandschutzschild, Schilder, Schild, Brandschutzzeichen, Hinweisschilder, Warnschild, „Brandmeldezentrale”, Sicherheitsschild, Hinweisschild „Brandmeldezentrale”, 9900040238, 00040238
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,08*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,54*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 11,85*
8 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,37*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,01*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,42*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,64*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.