Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbügel VE 10 Stk. 117mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungsbügel VE 10 Stk. 117mm
Sicherungsbügel VE 10 Stk. 117mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5829713
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002186
EAN/GTIN:
     4330816914779
Suchbegriffe:
Auszugssperre Regalkasten
Auszugssperre für Regalkasten
Regalkastenauszugssperre
auszugssperre regalkasten
Sicherungsbügel für Kunststoff-Regalkästen • Zubehör für Kunststoff-Regalkästen • VE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Markenname:
Mauser
WGNr.:
318
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
31002186
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Maße:
117 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilekästen, Regalkasten-Zubehör, Regalkästen, Regalkasten, Sicherungsbügel, Befestigungsbügel, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, Ordnungssystem, 9900019729, 00019729
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 18,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 19,03*
Lager 302
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,40*
€ 19,49*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 19,58*
4 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.