| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5825638 Herst.-Nr.: 108100007 EAN/GTIN: 4250366523880 |
| |
|
| | |
| Klemmfix-Tasche • Blätter werden faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet • Praktische sichere Haftung durch Magnetstreifen • Geordneter Aushang • Für alle magnethaftenden Rückwände geeignet • Material: Acrylglas Weitere Informationen: | | Markenname: | WSM | WGNr.: | 351 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 108100007 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Ausführung: | ohne Textfeld | Formate: | DIN A4 hoch | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Schaukastenzubehör, Infovitrine, Tasche, Klemmtasche, Klemmfixtasche, Informationssysteme, 9900013449, 00013449 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 27,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 27,20* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,08* | € 29,07* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,52* | € 29,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 31,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|