Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrb. Unterst dunkelgr f Abfallb 90L-Harte Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrb. Unterst dunkelgr f Abfallb 90L-Harte Roll
Fahrb. Unterst dunkelgr f Abfallb 90L-Harte Roll
Artikel-Nr.:
     302blb-5821711
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778107
EAN/GTIN:
     4023122178125
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fahrwagen für Mehrzweckbehälter • Mit Rollen • Material: Polypropylen • Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
260
Made in Germany:
ja
passend für:
90-l-Behälter
Rollen:
hart
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Behälterfahrgestell, Fahrgestell für Behälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Unterstand, Überdachung, wertstoffsammler 90l graf, fahrgestell für behälter, abfalltonne 90l, Fahrwagen, Fahrgestell, Vielzweckbehälter-Zubehör, Kanister, Kunststoff-Behälter, Fass, Transportbehälter, Aufklebersatz, Müllbehälter, Vielzweckbehälter, Deckelschaniere, Lagerbehälter, 9900040961, 00040961
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,60*
€ 37,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 37,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 37,87*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,04*
€ 43,09*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,75*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.