| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5819669 Herst.-Nr.: FORU6E100MT01 EAN/GTIN: 4317784946933 |
| |
|
| | |
| Metalleinteilung für Schubladen-Innenmaß 500 x 450 mm, 12 Fächer • Individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilbar, beginnend ab 75 mm • 12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inklusive Seitenfachschienen Weitere Informationen: | | Markenname: | FORUM | WGNr.: | 147 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784946933 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,55* | € 48,56* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,03* | € 48,72* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,90* | € 54,18* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,24* | € 59,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|