| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5818187 Herst.-Nr.: FORU7E150MT02 EAN/GTIN: 4317784947091 |
| |
|
| | |
| Metalleinteilung für Schubladen-Innenmaß 600 x 450 mm, Trennwände 225/150 • Individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilbar, beginnend ab 75 mm • 12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inklusive Seitenfachschienen Weitere Informationen: | | Markenname: | FORUM | WGNr.: | 147 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784947091 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,93* | € 55,77* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 55,95* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,17* | € 61,49* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,57* | € 67,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|