Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20 350x350x300mm, Q.2.3
Artikel-Nr.:
     302blb-5816211
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012045
EAN/GTIN:
     4053569136211
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
20 kg
Maße innen L x B x H:
350 x 350 x 300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,10*
€ 54,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,20*
€ 54,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,57*
4 Tage
780
€ 6,99*
ab € 43,58*
€ 57,04*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 70,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,90*
€ 84,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,51*
€ 79,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,05*
€ 76,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,30*
€ 69,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.