Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE10, 350x350x300mm, Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE10, 350x350x300mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE10, 350x350x300mm, Q.2.3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781214
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569136211
EAN/GTIN:
     4053569136211
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg

Beste Kraftliner-Qualität
Für hohe Belastungen und Anforderungen.
Variable Füllhöhen und Einsparung von Füllmaterialien durch Höhenrillung.
Alle Größen lagermäßig.
Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
300 mm
passend für DIN:
Höhenrillung bei:
– mm
Tragkraft:
20 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,29*
€ 54,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 54,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 54,67*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,55*
€ 57,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,49*
€ 58,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Packung
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.