Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tonne schwarz Inhalt: 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tonne schwarz Inhalt: 100 Liter
Kunststoff-Tonne schwarz Inhalt: 100 Liter
Artikel-Nr.:
     302blb-5814557
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2166
EAN/GTIN:
     4053569799331
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l schwarz
kunststofftonne 100l
kunststofftonne
Kunststofftonne • Witterungsbeständig • Material: HDPE • Langlebig • Leicht zu reinigen • Stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
108
Volumen:
100 l
Maße H x Ø:
670 x 520 mm
Gewicht:
3,85 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasslagerung, Kunststoff-Rundbehälter, Transportfass, Tonne, Fass, Kunststoff-Tonne, Rundbehälter, Behälter, Kunststofffass, Lagerfass, 9900060615, 00060615
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 86,86*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,51*
€ 87,27*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 88,92*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.