Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,19KG/Ro 75cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,19KG/Ro 75cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,19KG/Ro 75cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     302blb-5813435
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540011
EAN/GTIN:
     4053569143219
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide • Geschmeidige Qualität, 50 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Länge:
506 lfm m
Rollen-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 72,12*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 72,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,43*
€ 77,74*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,95*
€ 80,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 91,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.