Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmatte Grau 17mm 1.0m x Laufmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kokosmatte Grau 17mm 1.0m x Laufmeter
Kokosmatte Grau 17mm 1.0m x Laufmeter
Kokosmatte Grau 17mm 1.0m x Laufmeter
Artikel-Nr.:
     302blb-5812206
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM060001C
EAN/GTIN:
     5013745003026
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Kokosmatte • Verwendung im Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte • Material: Kokos
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
CM060001C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Gewicht:
3 kg/m²
Maße:
1 m
Materialstärke:
17 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte kokos, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900040187, 00040187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 110,50*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,84*
€ 110,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 112,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.