Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040187, Kokosmatte Grau 17mm 1.0m x Laufmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783720
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM060001C
EAN/GTIN:
     5013745003026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040187, Kokosmatte Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet. Technische Daten , Material: Kokos , Materialstärke: 17 mm , Gewicht: 3,0 kg/m² Abb. zeigt Kokosmatte in braun., Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
1 m
Farbe:
grau
Materialstärke:
17 mm
Gewicht ca.:
3 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
CM060001C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 110,80*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,93*
€ 111,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 113,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.