Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück f. Scherenröll.B500 Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück f. Scherenröll.B500 Ku.
Verbindungsstück f. Scherenröll.B500 Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-5811929
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3034
EAN/GTIN:
     4332163769514
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
Verbindungsstück, Scherenröllchenbahn (Kunststoffröllchen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03034
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, verbinder rollenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 9900004592, 00004592
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 99,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 100,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 112,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 118,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.