| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830209152 Herst.-Nr.: 03034 EAN/GTIN: 4332163769514 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück, Scherenröllchenbahn (Kunststoffröllchen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2,1 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 3034 | Herstellername: | GURA Intralogistik GmbH | Bahnbreite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, verbinder rollenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 7830209152, 30209152 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,70* | € 99,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,49* | € 100,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,11* | € 112,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,91* | € 113,76* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,07* | € 118,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|