Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsseil RLX 25m f. stophor P/S/M/AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsseil RLX 25m f. stophor P/S/M/AP
Führungsseil RLX 25m f. stophor P/S/M/AP
Führungsseil RLX 25m f. stophor P/S/M/AP
Artikel-Nr.:
     302blb-5810527
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     3600230451220
Suchbegriffe:
Führungsleine
Führungsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Führungsseil RLX • Geeignet für stopfor™ B • Polyamidseil nach EN 691 • Karabinerhaken: M41 • Endsicherung
Weitere Informationen:
Markenname:
Tractel
WGNr.:
263
Herstellerartikelnummer:
45122
Herstellername:
Tractel Greifzug GmbH
Modell:
RLX 20-41-A
Seil-Ø:
14 mm
Seillänge:
25 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 25m, sicherheitsleine, Höhensicherungsgerät, Einstiegsicherungsgerät, Abseilgerät, Fallschutzsystem, Auffanggurt, Höhensicherung, 9900066447, 00066447
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,56*
€ 133,08*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 134,96*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.