| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5810246 Herst.-Nr.: CMC00002PCL EAN/GTIN: 5060182984357 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatte, Teppichboden, PC • Zum Schutz von Teppichböden vor starker Abnutzung und Verschleiß durch Bürodrehstühle • Beweglichkeit des Bürodrehstuhls bleibt erhalten • Schlag-, kratz- und abriebfest • Belastbar und unzerbrechlich • Formstabil • Geeignet für Fußbodenheizung • PVC-vinylfrei • Allergiker-geeignet • Mit Ankernoppen • Material: Polycarbonat (PC) • Robust • Recycelbar nach Gebrauch • Geruchsneutral Weitere Informationen: | | Markenname: | COBA | WGNr.: | 191 | Herstellerartikelnummer: | CMC00002PCL | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Maße: | 1,2 x 1,5 m | Form: | B | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte pc teppichböden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten polycarbonat, Bürostuhl-Unterlegmatten, Drehstuhl-Unterlegmatten, Buroeinrichtung, Schutzmatten, Drehstuhl, Bodenschutz, Schutzmatte, Bürodrehstuhl, Bodenschutzmatte, 9900023057, 00023057 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,71* | € 136,47* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,19* | € 137,14* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,37* | € 139,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|