| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663998 Herst.-Nr.: CMC00002PCL EAN/GTIN: 5060182984357 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900023057, Bodenschutzmatte 1,2x1,5 m , Schützt Teppichböden und harte Fußböden (Laminat, Parkett, Vinyl) vorstarker Abnutzung durch Bürodrehstühle , Die Beweglichkeit des Bürodrehstuhls wird durch die Bodenschutzmatte sogar erhöht Eigenschaften der Bodenschutzmatten: , Schlag-, kratz- und abriebfest , Belastbar und unzerbrechlich , Formstabil , Geeignet für Fußbodenheizung , PVC-vinylfrei , Allergiker-geeignet , Mit Ankernoppen, für weiche Fußböden (z. B. Teppich) Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (PC): , Robuste Bodenschutzmatte aus Polycarbonat , Recycelbar nach Gebrauch , Geruchsneutral, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Typ: | Teppichböden | Form: | B | Material: | PC | Herstellerartikelnummer: | CMC00002PCL | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,73* | € 136,54* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,20* | € 137,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,39* | € 139,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|