| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5808820 Herst.-Nr.: 3118-497 EAN/GTIN: 4053569158688 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet • Gestell: stabile Stahlzarge, 40 x 20 mm • Beine: Vierkantrohr, 30 x 30 mm Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 250 | Made in Germany: | ja | Maße L x B: | 1200 x 800 mm | Gestell: | violettblau | Tischplatte: | lichtgrau | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, mehrzwecktisch grau, allzwecktisch, rechtecktisch vierkantrohr, Tisch, Konferenztisch, Vielzwecktisch, Meetingtisch, 9900029267, 00029267 |
| | |
| |