Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16mm
Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5807606
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19303
EAN/GTIN:
     4030198193037
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollwagen, fahrbar • Material: 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert Hinweis: Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
156
Gewicht ca.:
8 kg
Maße ca.:
85 x 27 x 57 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Verpackungsbänder, Stahlbandumreifungsgeräte, Stahlsiegel, und, Zubehör, Umreifungsband-Abrollwagen, Spann-, Verschlussgeräte, Verpackungsband-Abrollwagen, Stahlbandscheren, Umreifungsgeräte, für, Stahlband-Abrollwagen, 9900022171, 00022171
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 155,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 163,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,91*
€ 166,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 166,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,96*
€ 212,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30405
ab € 71,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 45,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 51,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 71,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 55,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.