Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     302blb-5806490
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-870.041/AG
EAN/GTIN:
     4035694054783
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell mit 1 Winkelrahmen, Tragkraft 500 kg • Winkelstahlkonstruktion: pulverbeschichtet • Mit 1 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Bereifung: thermoplatische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-870.041/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
25,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
870 x 670 x 350 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell cordes, palettenfahrgestell, tragkraft 500kg möbelroller, Paletten-Zubehör, Paletten-Fahrgestell, Fahrgestell, Logistik-Zubehör, Transportgeräte-Zubehör, 9900066752, 00066752
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 168,80*
€ 202,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,02*
€ 202,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,91*
€ 209,77*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 218,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 225,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,82*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.