Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Fahrgestell, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.041/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.041/AG
EAN/GTIN:
     4035694054783
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell, RAL 7016

Außenmaße: 870 x 670 x 350 mm (B/T/H)

Ladefläche: 810 x 610 mm (B/T)

Ladehöhe: 285 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
  • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694054783

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell cordes, palettenfahrgestell, tragkraft 500kg möbelroller, Allzweckroller Palettenroller Schranktransportwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 168,88*
    € 201,56*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 167,28*
    € 201,59*
    49 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 176,54*
    € 209,15*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 174,19*
    € 217,58*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 183,77*
    € 241,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,56*
    € 239,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,44*
    € 237,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,78*
    € 225,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,78*
    € 216,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,88*
    € 200,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.002
    ab € 33,75*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.003
    ab € 80,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.