Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 800 mm
Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 800 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5804924
Hersteller:
     A&A Logistik-Equipment
Herst.-Nr.:
     S48001200800C
EAN/GTIN:
     4260633272571
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Fahrrahmen, mit Aufsatz • Fahrrahmen: aus Rechteckrohr • Oberfläche: galvanisch blau verzinkt • Ladefläche: Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche • Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen: 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm • Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
809
Nutzlast:
800 kg
Maße L x B x H:
800 x 1200 x 985 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen, Transportwagen, Palettenaufsatzrahmen, 9900068455, 00068455
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,93*
€ 285,75*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 285,77*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,61*
€ 287,39*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,13*
€ 296,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.