| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5804886 Herst.-Nr.: 32825 EAN/GTIN: 4250101184789 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatte für Gefahrstoffarbeitsplatz • Material: Melaminharz Weitere Informationen: | | Markenname: | asecos | WGNr.: | 138 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 32825 | Herstellername: | asecos GmbH | Ausführung: | für Typ Basic 6 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl aufsaugtuch, Gefahrstoffarbeitsplatz, Gefahrstoffarbeitsplatz-Basis, Modul, Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör, Arbeitsplatte, 9900060745, 00060745 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,61* | € 297,56* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,56* | € 298,98* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,50* | € 306,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|