Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Abfallbehälter ca. 35 Liter mit Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Abfallbehälter ca. 35 Liter mit Ascher
Rechteck-Abfallbehälter ca. 35 Liter mit Ascher
Rechteck-Abfallbehälter ca. 35 Liter mit Ascher
Artikel-Nr.:
     302blb-5804131
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7044-10PB
EAN/GTIN:
     4053569877190
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Rechteck-Abfallbehälter • Material: Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau • Dach und die Befestigungsschiene: am Behälter verschweißt • Boden: gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann • Zur Wand- und Pfostenbefestigung: Entriegelung ist seitlich am Behälter Lieferung: Inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8. • Ausführung mit Ascher: mit Edelstahl-Ausdrückblech
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
342
Made in Germany:
ja
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht ca.:
15,5 kg
Inhalt Ascher:
1,5 l
Gesamtmaß B x T x H:
325 x 388 x 537 mm
Behältermaß B x T x H:
310 x 310 x 525 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 35l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Müllbehälter, 9900069234, 00069234
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,97*
€ 357,39*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,10*
€ 359,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.