Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Fahnenmast Signal 6 m, Bodenhülse LK75
Artikel-Nr.:
     302blb-5803091
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-005-10-0600
EAN/GTIN:
     4046675192165
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 6m
fahnenmast
Fahnenmast Signal • Bauart: zylindrisch • Material: Aluminium, EN AW 6005 A • Oberfläche: Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1 • Mastkopf: oval, anthrazit • Mastbeschläge: Edelstahl und hochwertiger Kunststoff • Mit Sicherheitsschloss • Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil • Windlastnorm-Eurocode-geprüft Hinweis: Befestigungsart bis 10 m per Bodenhaltung (Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren), ab 10 m mit Kippgelenk-Halterung.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
224
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6-005-10-06000-0002
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Gewicht:
13,9 kg
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Mastlänge über Flur:
6 m
Mast-Ø:
75 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, 9900018740, 00018740
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,40*
€ 430,94*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,66*
€ 500,85*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,39*
€ 510,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.