| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5802997 Herst.-Nr.: 3630.33 EAN/GTIN: 4260257710558 |
| |
|
| | |
| ESD-Stehhilfe • Polster: PU-Schaum, schwarz, ergonomisch geformt • Sitz: manuell in 8 Rastpositionen • Sitzneigung: um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Untergestell: Stahlrohr • Mit rutschfesten Bodengleitern • Belastbarkeit: für Personen bis 110 kg Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 314 | Made in Germany: | ja | Gestell: | Edelstahl | Sitzhöhenverstellung: | 600–850 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstehhilfe, Sitzmöbel, ESD-Stehhilfe, Sitz-Stehhilfe, 9900067816, 00067816 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,44* | € 379,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,23* | € 380,79* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,92* | € 404,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,33* | € 411,01* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,30* | € 430,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|