Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell f.B1-C1 f.stehende Tätigk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell f.B1-C1 f.stehende Tätigk.
Untergestell f.B1-C1 f.stehende Tätigk.
Untergestell f.B1-C1 f.stehende Tätigk.
Artikel-Nr.:
     302blb-5802628
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32864
EAN/GTIN:
     4250101185168
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte für GF-Arbeitsplatz
Gefahrstoffarbeitsplatz Arbeitsplat...
Untergestell GF-Arbeitsplatz
arbeitsplatte für gf-arbeitsplatz
Untergestell Hinweis: Dieses Untergestell ist ein Zubehör für die Gefahrstoffarbeitsplätze Typ Basic und Typ Comfort. Der Einsatz ist nur in Verbindung mit der Arbeitsplatte möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
865 mm
Markenname:
asecos
WGNr.:
138
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32864
Herstellername:
asecos GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffarbeitsplatz, Gefahrstoffarbeitsplatz-Basis, Modul, Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör, Arbeitsplatte, 9900060750, 00060750
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 420,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,61*
€ 422,38*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,07*
€ 433,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.