Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5802006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-00-LL
EAN/GTIN:
     4317784392860
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
180
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48110-00-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Kleiderspind, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013675, 00013675
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,95*
€ 389,76*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,57*
€ 389,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,08*
€ 434,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,82*
€ 483,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,71*
€ 579,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.