Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 50L schwarzinkl.Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 50L schwarzinkl.Pfosten
Abfallsammler 50L schwarzinkl.Pfosten
Artikel-Nr.:
     302blb-5801690
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EPsch
EAN/GTIN:
     4040136793588
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Stand-Abfallsammler, 50 l • Behälter: aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurföffnung Ø 150 mm • Deckelscheibe: aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschließbar • Boden: gelocht für den Wasserauslauf • Quadratpfosten: montiert, 60 x 60 mm, zum Einbetonieren • Behälter und Pfosten: zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet • Ascher: Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht • Inhalt: ca. 46,5 l • Inhalt Ascher: ca. 3,5 l Hinweis: Für die Pfostenbefestigung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
automobil-schwarz-matt
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
342
Made in Germany:
ja
Gewicht:
21,5 kg
Modell:
EP
Maße H x Ø x T:
1500 x 380 x 460 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 9900020362, 00020362
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,00*
€ 444,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,38*
€ 448,26*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 487,89*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 525,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,57*
€ 551,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,87*
€ 651,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.