Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk HTP-A Tragkraft 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollfahrwerk HTP-A Tragkraft 3000 kg
Rollfahrwerk HTP-A Tragkraft 3000 kg
Rollfahrwerk HTP-A Tragkraft 3000 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5801638
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05141276
EAN/GTIN:
     4025092054904
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk yale
Rollfahrwerk Modell HTP • Fein-Einstellung: durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde • Hebezug-Aufhängung: zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse • Lager: Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert • Kippsicherung • Radbruch-Stützen Hinweis: Handfahrwerk, einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB).
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
202
Herstellerartikelnummer:
N05141276
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Gewicht:
32,0 kg
Tragfähigkeit:
3000 kg
Trägerflanschbreite:
74–220 mm
kleinster Kurvenradius:
1,4 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Kettenzug, Yale®, Trägerklemmen, Handfahrwerke, Fahrwerk, Lastenzug, Rollklemmen, 9900006187, 00006187
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,74*
€ 358,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,54*
€ 381,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 381,25*
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 394,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,89*
€ 492,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,86*
€ 581,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 481,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 471,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 691,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 376,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.580,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.502,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 414,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.628,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.