Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-2,5 2400 2500kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     302blb-5798414
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800584
EAN/GTIN:
     4251305403997
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler Typ RLA • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLA-2,5 2400 Position 1: Abstand 780 mm, Traglast 2500 kg Position 2: Abstand 1565 mm, Traglast 500 kg Position 3: Abstand 2350 mm, Traglast 250 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 3000
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLA-2,5 2400
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
2260 x 580 x 680 mm
Gewicht:
75 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066862, 00066862
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,40*
€ 744,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,16*
€ 763,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,18*
€ 807,27*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 747,25*
€ 813,50*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,30*
€ 900,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,27*
€ 1.071,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,72*
€ 1.062,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,34*
€ 1.036,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,83*
€ 1.016,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,30*
€ 995,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800594
ab € 674,17*
Ähnlich
Widex Selection
E6040175
ab € 713,71*
Ähnlich
Widex Selection
100800599
ab € 801,39*
Ähnlich
k.A.
276410
ab € 728,88*
Ähnlich
k.A.
276409
ab € 731,51*
Ähnlich
k.A.
276408
ab € 729,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.