Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk - 16 Tonnen X8 u. Y8 - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk - 16 Tonnen X8 u. Y8 - Set
Fahrwerk - 16 Tonnen X8 u. Y8 - Set
Artikel-Nr.:
     302blb-5798348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820550
EAN/GTIN:
     4332163820550
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportsystem, Typ XY, Komplett-Set • Zum sicheren Transportieren von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten erfolgt durch stabile 3-Punkt-Auflage • Wartungsfrei • Niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: statt breiter Rollen sorgen für geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
491
Typ:
XY8
Gewicht ca.:
71 kg
Tragkraft:
16 t
Anzahl Rollen:
16
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 9900017929, 00017929
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,00*
€ 889,41*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,49*
€ 893,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,60*
€ 912,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,21*
€ 950,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,85*
€ 1.074,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,40*
€ 1.278,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,99*
€ 1.269,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,36*
€ 1.214,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,72*
€ 1.193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,85*
€ 1.181,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.