Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postv30F300AB735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postv30F300AB735
Postv30F300AB735
Postv30F300AB735
Postv30F300AB735
Postv30F300AB735
Artikel-Nr.:
     302blb-5797529
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-303-441
EAN/GTIN:
     4055955168608
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Verteilerschrank • Gehäuse: Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel • Türen: innenliegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250 x 20 mm • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör Hinweis: Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, auf Anfrage lieferbar. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Herstellerartikelnummer:
61265-303-441-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Ausführung:
3-reihig
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Anzahl Fächer:
30
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,49*
€ 887,16*
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,06*
€ 891,60*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,66*
€ 909,02*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,65*
€ 994,64*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,01*
€ 1.045,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,99*
€ 1.244,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,32*
€ 1.243,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,82*
€ 1.206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,79*
€ 1.171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,01*
€ 1.120,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,46*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,42*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.