| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5796646 Herst.-Nr.: 8014 EAN/GTIN: 4052886109311 |
| |
|
| | |
| Lenkrollengestell für Rechteckbehälter • Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp • Material Untergestell: Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Markenname: | CEMO | WGNr.: | 184 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 8014 | Herstellername: | CEMO GmbH | für Volumen: | 2200 l | Material Rollen: | Polyamid | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, Groß-Behälter, Großbehälter, Großbox, Großvolumenbehälter, Kistenroller, cemo großbehälter gfk, groß behälter, groß-behälter rollen, Rechteckbehälter-Zubehör, Rechteckbehälter, Transportbox, Lenkrollengestell, Kunststoff-Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, 9900000155, 00000155 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.327,12* | € 1.454,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,55* | € 1.514,55* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,77* | € 1.522,27* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.402,99* | € 1.533,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,38* | € 1.534,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|