Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank-Tisch-Kombi. Palma, Bambus ohne Rückenlehne Bambus Savanna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank-Tisch-Kombi. Palma, Bambus ohne Rückenlehne Bambus Savanna
Bank-Tisch-Kombi. Palma, Bambus ohne Rückenlehne Bambus Savanna
Bank-Tisch-Kombi. Palma, Bambus ohne Rückenlehne Bambus Savanna
Artikel-Nr.:
     302blb-5796108
Herst.-Nr.:
     54706-17
EAN/GTIN:
     4008244432270
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Bank-Tisch PALMA, Bambus • Sitzteile und Tischplatte: helle stabverleimte, imprägnierte, massive Bambusbohlen, 100 x 36 mm • Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina • Nachhaltigkeit: Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend • Mit Anti-Graffiti-Schutz • Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung • Rundrohr: Ø 38 mm • Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm • Tiefe: 1910 bis 2101 mm Lieferung: Zerlegt und unmontiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
396
Made in Germany:
ja
Ausführung:
ohne Rückenlehne
Sitzhöhe:
433 mm
Tisch H x B:
733 x 770 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, park tisch, Parkmobilar, Tisch, Parkbank, Ruhebank, Bank, Parkmöbel, Sitzbank, 9900069340, 00069340
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,00*
€ 1.902,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.693,19*
€ 1.911,38*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.717,02*
€ 1.934,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,08*
€ 2.028,41*
Frei Haus
ab € 2.098,01*
€ 2.349,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,41*
€ 2.413,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,31*
€ 2.381,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,47*
€ 2.271,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,22*
€ 2.206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,08*
€ 2.151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.