Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch Multi4easy B1685xT800xH720-1020 mm Tischplatte Multiplex elektr. vers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundtisch Multi4easy B1685xT800xH720-1020 mm Tischplatte Multiplex elektr. vers
Grundtisch Multi4easy B1685xT800xH720-1020 mm Tischplatte Multiplex elektr. vers
Grundtisch Multi4easy B1685xT800xH720-1020 mm Tischplatte Multiplex elektr. vers
Artikel-Nr.:
     302blb-5795881
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     0523090J2
EAN/GTIN:
     4003051518735
Suchbegriffe:
Grundtisch
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
Grundtisch Multi4easy, mit Multiplex-Tischplatte • Höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
0523090J2
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
300 kg
Maße B x T:
1685x800 mm
Höhenverstellung:
elektrisch 720–1100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischplatte, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, system arbeitsplatz, systemarbeitsplatz kind, Werkbank-Zubehör, System-Arbeitsplatz-Baukasten, Universal-Ergonomie-Arbeitsplatz-Baukasten, System-ArbeitsplatzErgonomie, Arbeitsplatz, Tischgestell, 9900063526, 00063526
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.944,20*
€ 2.188,71*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.961,73*
€ 2.199,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,50*
€ 2.305,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,63*
€ 2.743,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,89*
€ 2.707,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,48*
€ 2.585,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,50*
€ 2.516,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,50*
€ 2.461,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.