Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.
Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-5795790
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2616
EAN/GTIN:
     4332163769439
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
gura scheren-röllchenbahn
scheren röllchenbahn
Scherenröllchenbahn, mit Kunststoffröllchen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02616
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
3
ausziehbar von bis:
2,2–8,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Röllchen pro Achse:
6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 600, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, Scheren-Rollenbahn, 9900004584, 00004584
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.686,30*
€ 1.839,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.692,74*
€ 1.839,51*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,02*
€ 2.012,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.805,87*
€ 2.042,46*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,23*
€ 2.395,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,73*
€ 2.850,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,10*
€ 2.819,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,79*
€ 2.723,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.248,08*
€ 2.675,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,23*
€ 2.652,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 73,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03036
ab € 100,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.