Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.
Scherenröllchenbahn B600mm, 2,2-8,0m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209144
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02616
EAN/GTIN:
     4332163769439
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
gura scheren-röllchenbahn
scheren röllchenbahn
Scherenröllchenbahn, mit Kunststoffröllchen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
139 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2616
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Röllchen pro Achse:
6
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
3
ausziehbar von bis:
2,2–8,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 600, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, Scheren-Rollenbahn, 7830209144, 30209144
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.693,84*
€ 1.824,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,78*
€ 1.824,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.770,24*
€ 1.963,07*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,49*
€ 1.996,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,33*
€ 2.378,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,07*
€ 2.336,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,41*
€ 2.294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,78*
€ 2.200,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,20*
€ 2.163,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.780,02*
€ 2.118,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,24*
€ 2.106,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 74,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03036
ab € 101,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.